Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SCT8474 Herst.-Nr.: 8474 EAN/GTIN: 4004675084743 |
| |
|
| | |
| Tintenroller Topball 847. Kappenmodell. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte hergestellt auf Wasserbasis. Ausführung Mine: mit Hartmetallkugel in elastischer Kunststoffspitze, 0,5, grün. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Tintenspeicher-Technik: Filter. Ausführung Stift: Kunststoffschaft. Material des Clips: Kappe mit Kunststoffclip. Kennzeichnung der Schreibfarbe an Stift und Kappe. Farbe des Schaftes: mittelblaue Oberfläche mit Metallicglanz.. Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Anreißer (Online): | Tintenkugelschreiber topball 847, grün | Kurzbeschreibung (Online): | Tintenkugelschreiber topball 847, Strichstärke 0,5mm, grün | Langbeschreibung (Online): | Tintenroller Topball 847. Kappenmodell. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte hergestellt auf Wasserbasis. Ausführung Mine: mit Hartmetallkugel in elastischer Kunststoffspitze, 0,5, grün. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Tintenspeicher-Technik: Filter. Ausführung Stift: Kunststoffschaft. Material des Clips: Kappe mit Kunststoffclip. Kennzeichnung der Schreibfarbe an Stift und Kappe. Farbe des Schaftes: mittelblaue Oberfläche mit Metallicglanz.. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, kuli-füller grün, ink ball, patronenroller schneider, Tinten-Roller, Roller-Ball, Tintenschreiber, Tinten-Schreiber, Tintenstifte, Tinten-Stifte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,45* | € 0,89* | | | | | | | | | 10 | | € 4,30* | ab € 0,46* | € 0,89* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,45* | € 0,91* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,49* | € 0,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|