Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonschwenkarm PhoneMaster anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telefonschwenkarm PhoneMaster anthrazit
Telefonschwenkarm PhoneMaster anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_7130005000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     MPS7130005
EAN/GTIN:
     4009729019405
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
  • Das Optimum für das Home Office.
  • Maximale Tragkraft (6 kg) bei minimaler Ausladung und einer Gesamthöhe von 21,5 cm.
  • Der PhoneMaster kann mit Erweiterungsplatten auch für Faxgeräte, kleinere Telefonanlagen und Tischrechner verwendet werden.
  • Er ist mit nahezu allen Produkten des NOVUS Mehrplatzsystems zu einer intelligenten Einheit zu kombinieren.
  • So entstehen auf kleinstem Raum professionelle Arbeitsplätze!
Weitere Informationen:
Befestigung:
Universalzwinge
Breite:
383 mm
Bruttogewicht:
1.04 kg
Farbe:
anthrazit
Farbname:
anthrazit
Höhe:
215 mm
Marke:
Novus
Material:
Kunststoff
max. Traglast:
6 kg
Tiefe:
172 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 34,12*
€ 46,32*
€ 4,50*
ab € 34,51*
€ 46,46*
Lager 467
61
€ 5,87*
ab € 35,07*
€ 47,45*
11 Tage
25
€ 6,99*
ab € 75,38*
€ 98,56*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.