Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonschwenker zur Ablage schwerer Geräte bis 6 kg in dritter Ebene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telefonschwenker zur Ablage schwerer Geräte bis 6 kg in dritter Ebene
Telefonschwenker zur Ablage schwerer Geräte bis 6 kg in dritter Ebene
Telefonschwenker zur Ablage schwerer Geräte bis 6 kg in dritter Ebene
Telefonschwenker zur Ablage schwerer Geräte bis 6 kg in dritter Ebene
Telefonschwenker zur Ablage schwerer Geräte bis 6 kg in dritter Ebene
Telefonschwenker zur Ablage schwerer Geräte bis 6 kg in dritter Ebene
Artikel-Nr.:
     C1108-713+0005+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     713+0005+000
EAN/GTIN:
     4009729019405
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Telefon-Schwenkarm NOVUS PhoneMaster anthrazit Telefonschwenker. Max. Schwenkbereich: 360 °. Kompakte Ausführung mit hoher Tragkraft, besonders geeignet für größere und schwerere Geräte. Größe (B x H x T): 383 x 215 x 172 mm. Max. Schwenkbereich der Tragplatte: 360 °. Werkstoff: Kunststoff. Farbe: anthrazit. Tragfähigkeit: 6 kg. Ausführung der Befestigung: geklemmt. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre.
Weitere Informationen:
max. Schwenkbereich der Tragplatte:
360
max. Schwenkbereich:
360
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
NOVUS PhoneMaster anthrazit
Tiefe:
172
Farbe:
anthrazit
neigbare Tragplatte vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Telefonschwenker
Ausführung der Befestigung:
geklemmt
Werkstoff:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
383
Höhe:
215
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Tragfähigkeit:
6 | 2
Garantiedauer:
2 Jahre
Beschreibung der Besonderheiten:
Kompakte Ausführung mit hoher Tragkraft, besonders geeignet für größere und schwerere Geräte
Produkttypbezeichnung:
Telefonschwenker
Abmessung der Stellfläche:
258x172mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.