| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_197604 Herst.-Nr.: 197604 EAN/GTIN: 4004675142450 |
| |
|
| | |
| - Fineliner Pictus
- Ausführung Spitze: Metall gefasste Spitze, 0,7/geeignet für Schablone
- Art der Schreibflüssigkeit: wasserbasierte, pigmentierte Tinte, grün, wasserfest, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben
- Acht Strichstärken in je 4 Farben.
- Gehäuse aus >85% recyceltem Kunststoff
- Farbe der Kappe: tiefblau
- Material des Clips: Metall
- Farbe des Schaftes: tiefblau
Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | wasserbasierte, pigmentierte Tinte | Bruttogewicht: | 0.0090 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | grün | Farbe des Clips: | silber | für Schablone geeignet: | ja | Kappenmodell: | ja | Marke: | Schneider | Material des Schaftes: | Kunststoff | Mine versenkbar: | nein | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | tiefblau | Schreibfarbe: | grün | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 0.7 mm | wasserfest: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, schneider fineliner grün, feinliner grün, schneider feinliner, 1976, Faserzeichner, Schreibgerät, Tintenzeichner |
| | |
| |