| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_197603 Herst.-Nr.: 197603 EAN/GTIN: 4004675142429 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Fineliner Pictus
- Ausführung Spitze: Metall gefasste Spitze, 0,7/geeignet für Schablone
- Art der Schreibflüssigkeit: wasserbasierte, pigmentierte Tinte, blau, wasserfest, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben
- Acht Strichstärken in je 4 Farben.
- Gehäuse aus >85% recyceltem Kunststoff
- Farbe der Kappe: tiefblau
- Material des Clips: Metall
- Farbe des Schaftes: tiefblau
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | wasserbasierte, pigmentierte Tinte | Bruttogewicht: | 0.0090 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | blau | Farbe des Clips: | silber | für Schablone geeignet: | ja | Kappenmodell: | ja | Marke: | Schneider | Material des Schaftes: | Kunststoff | Mine versenkbar: | nein | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | tiefblau | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 0.7 mm | wasserfest: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, schneider fineliner blau, feinliner blau, schneider feinliner, 1976, Faserzeichner, Schreibgerät, Tintenzeichner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |