Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Colorina B sortiert VE=12 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Fasermaler Colorina B sortiert VE=12 Stück
Fasermaler Colorina B sortiert VE=12 Stück
Fasermaler Colorina B sortiert VE=12 Stück
Fasermaler Colorina B sortiert VE=12 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_193092
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     193092
EAN/GTIN:
     4004675132857
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Fasermaler Colorina
  • Ausführung Spitze: breite Faserspitze, B
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, sortiert
  • kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
  • Fasermaler in 12 brillanten Farben
  • In Deutschland hergestellt
  • Inklusive Sticker
  • Farbe der Kappe: In Schreibfarbe
  • Material des Clips: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: hellblau
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: 12er Etui (schwarz, rot, blau, grün, gelb, orange braun, violett, pink, hellblau, hellgrün, grau)
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
12
Besonderheiten:
Fasermaler in 12 brillanten Farben. In Deutschland hergestellt. Inklusive Sticker
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Farbe:
sortiert
für Schablone geeignet:
nein
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
ja
Kappenmodell:
ja
Marke:
Schneider
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
12 Stück
Schaftfarbe:
hellblau
Schreibfarbe:
sortiert
Stiftart:
Faserschreiber
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, schneider filzstifte set, fasermaler, fasermaler set, Filzi, Malstifte, Stift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,24* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.