Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Basic F blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Slider Basic F blau
Kugelschreiber Slider Basic F blau
Kugelschreiber Slider Basic F blau
Kugelschreiber Slider Basic F blau
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_151003
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     151003
EAN/GTIN:
     4004675043856
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
  • Gleiten statt Rollen! Der Kugelschreiber für ein sanftes und leichtes Schreibgefühl, wie Schreiben mit flüssiger Seide durch die innovative Schneider Viscoglide-Technologie
  • Die perfekte Abstimmung zwischen neuartiger Fluid-Tinte und spezieller 'Direct2Point'-Schreibspitze garantiert darüber hinaus ein sofortiges Anschreiben
  • Schlankes, sportlich-elegantes Design
  • Sicherer Halt durch die gummierte Griffzone
  • Schnelle Trockenzeit und sparsam im Verbrauch
  • Trocknet auch ohne die umsteckbare Kappe nicht ein
  • Lange Lagerfähigkeit
  • Schreibfarbe schwarz = dokumentenecht
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Besonderheiten:
Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich leichtes, gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Textmarkieren. Transparente Kappe mit Clip, umsteckbar
Bruttogewicht:
0.011 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
nein
Farbe:
blau
Farbe des Clips:
transparent
Händigkeit:
beidhändig
Kette für Stift vorhanden:
nein
Marke:
Schneider
Material:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
silber
Schreibfarbe:
blau
Stiftart:
Kugelschreiber
Strichbreite:
F mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber 0,3mm blau schneider, kugelschreiber, schneider kugelschreiber, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Schreibgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
151002
ab € 0,77*
Ähnlich
Schneider
151001
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.