| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-151002 Herst.-Nr.: 151002 EAN/GTIN: 4004675043825 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Slider Basic. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze. Ausführung Mine: F, rot. Ausführung Stift: Kunststoff, gummierte Griffzone für sichere Schreibhaltung. Clip: Kunststoff, transparent. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Transparente Kappe mit Clip, umsteckbar. Farbe des Schaftes: transparent mit Dekorfolie. Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | gummierte Griffzone für sichere Schreibhaltung | Produkt-Typbezeichnung: | Slider Basic | Beschreibung der Besonderheiten: | Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Transparente Kappe mit Clip, umsteckbar | Typbezeichnung der Mine: | Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Farbe des Clips: | transparent | Farbe des Schaftes: | transparent mit Dekorfolie | Mine auswechselbar: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | rot | dokumentenecht: | Nein | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Material des Schaftes: | Kunststoff | Strichstärke: | F | Material des Clips: | Kunststoff | Produkttypbezeichnung: | Slider Basic | Clip vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, tintenroller rot 0,7 mm, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber rot |
| | |
| |