Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserschreiber Topwriter 147 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faserschreiber Topwriter 147 grün
Faserschreiber Topwriter 147 grün
Faserschreiber Topwriter 147 grün
Faserschreiber Topwriter 147 grün
Faserschreiber Topwriter 147 grün
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_1474
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     1474
EAN/GTIN:
     4004675014740
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Mit dauerhafter Hartfaserspitze für ein markantes Schriftbild, Strichstärke ca.. 0,6 mm
  • Die bewährte Tintenspeicher-Technik in moderner Stiftform
  • Mintgrüne Oberfläche mit mattem Metallicglanz.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Gehäuseteile aus verdunstungsfreiem PP für lange Lagerfähigkeit. Komfortables und markantes Schreiben
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.009 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
grün
für Schablone geeignet:
nein
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
ja
Marke:
Schneider
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
grün
Schreibfarbe:
grün
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,6 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, schneider fineliner grün, feinliner grün, schneider feinliner, Faserzeichner, Schreibgerät, Tintenzeichner
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
520
10
€ 5,87*
ab € 0,37*
€ 0,76*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,99*
ab € 0,45*
€ 0,88*
1 Tag
10
1
€ 5,49*
ab € 0,54*
€ 1,05*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.