Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserschreiber Topwriter 147 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faserschreiber Topwriter 147 blau
Faserschreiber Topwriter 147 blau
Faserschreiber Topwriter 147 blau
Faserschreiber Topwriter 147 blau
Faserschreiber Topwriter 147 blau
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_1473
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     1473
EAN/GTIN:
     4004675014733
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Mit dauerhafter Hartfaserspitze für ein markantes Schriftbild, Strichstärke ca.. 0,6 mm
  • Die bewährte Tintenspeicher-Technik in moderner Stiftform
  • Mintgrüne Oberfläche mit mattem Metallicglanz.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Gehäuseteile aus verdunstungsfreiem PP für lange Lagerfähigkeit. Komfortables und markantes Schreiben
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.009 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
blau
für Schablone geeignet:
nein
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
ja
Marke:
Schneider
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
grün
Schreibfarbe:
blau
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,6 mm
wasserfest:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
91
1
€ 5,49*
ab € 0,37*
€ 0,71*
Lager 467
1085
10
€ 5,87*
ab € 0,36*
€ 0,74*
3 Tage
31
1
€ 4,99*
ab € 0,45*
€ 0,87*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.