Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_138608 Herst.-Nr.: 138608 EAN/GTIN: 4004675117519 |
| |
|
| | |
| - Kugelschreiber Epsilon
- Druckmechanik
- Typbezeichnung der Mine: Slider 755 (ISO-Format G2) mit verschleißfester Edelstahlspitze
- Ausführung Mine: XB, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar
- Ausführung Stift: Kunststoff teilweise gummiert, Rutschfestigkeit durch eine Dreifachlinie aus Weichkunststoff
- Clip: Metall, silber
- Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach. Viscoglide-Technologie für außergewöhnlich leichtes, gleitendes Schreiben
- Farbe des Schaftes: boysenberry
- Packungs-Inhalt: Faltschachtel mit 1 Kugelschreiber
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich leichtes, gleitendes Schreiben | Bruttogewicht: | 0.018 kg | Clip vorhanden: | ja | dokumentenecht: | ja | Farbe des Clips: | silber | Farbname: | boysenberry | Händigkeit: | beidhändig | Kette für Stift vorhanden: | nein | Marke: | Schneider | Material: | Kunststoff | Minensystem: | Plug & Play-System | nachfüllbar: | ja | Packungsinhalt: | 1 Stück | Schaftfarbe: | boysenberry | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Kugelschreiber | Strichbreite: | XB mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, druck-kugelschreiber blau, druck kugelschreiber, kugelschreiber schneider pen, Schreibgerät |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 3,31* | € 4,58* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,74* | € 4,82* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,00* | € 5,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|