Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SCT138608 Herst.-Nr.: 50-138608 EAN/GTIN: 4004675117519 |
| |
|
| | |
| Ein Kugelschreiber, der klassisches Design mit modernen Stilelementen vereint. Für ein unverwechselbares Erscheinungsbild sorgen der teilweise versenkbare Metallclip sowie die farblich abgestimmten gummierten Streifen. Diese dienen zusätzlich der Rutschfestigkeit. Die Viscoglide®-Technologie sorgt für leichtes, gleitendes Schreiben. Mit dokumentenechter Großraummine. Nachfüllbar nach dem Plug&Play-System. Schreibfarbe: blau. Strichstärke: XB. Weitere Informationen: | | Farbe: | boysenberry | Strichstärke: | XB | Anreißer (Online): | Kugelschreiber Epsilon, boysenberry, Strichstärke XB | Kurzbeschreibung (Online): | Kugelschreiber Epsilon mit Visco- Glide-Technologie, boysenberry, Mine Slider 775XB | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, druck-kugelschreiber blau, druck kugelschreiber, kugelschreiber schneider pen, Schreibstift, Schreiber, Schreibgerägt, Stift, Drückerkugelschreiber, Einwegstift, Drehstift, Druckstift |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 3,31* | € 4,58* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,74* | € 4,82* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,00* | € 5,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|