Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federhalter Studio hellgrün silberne Geschenkpackung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federhalter Studio hellgrün silberne Geschenkpackung
Federhalter Studio hellgrün silberne Geschenkpackung
Artikel-Nr.:
     467-#SNOP50311
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     50311
EAN/GTIN:
     5017303207581
Suchbegriffe:
Federhalter
federhalter
  • Gehäuse und Kappe aus Aluminium
  • weich zu berührender Griff
  • Kappe klickt beim Anbringen, und Schreibfeder aus Edelstahl
  • 8 bunte Farben mit modernen Oberflächen
  • leicht mit perfektem Gewicht und Gleichgewicht
  • ergonomischer Entwurf, um die Anstrengung des Schreibens zu vermindern Kappe schützt die Schreibfeder, wenn nicht in Gebrauch
  • ideal für alltäglichen Gebrauch, Geschenkideen und alle Altersgruppen
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Farbe:
hellgrün
Farbe des Clips:
schwarz
Händigkeit:
beidhändig
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Platignum
Material:
Aluminium
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
hellgrün
Stiftart:
Füllhalter
Weitere Suchbegriffe: 50311, Federschreiber, Füller, Füllfederhalter, Füllhalter, Schreibgerät, Schulfüller, Schulfüllhalter, Tintenfederhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,27008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 8,85584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 146,07*
€ 173,8233
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,97004*
€ 170,13435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,66004*
€ 160,24545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,03004*
€ 138,07575
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 112,54008*
€ 133,9227
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,27008*
€ 126,4614
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Snopake
50420
ab € 18,86004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.