Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmaschine Curve mechanisch silber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzmaschine Curve mechanisch silber/schwarz
Spitzmaschine Curve mechanisch silber/schwarz
Spitzmaschine Curve mechanisch silber/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#SNOP40103
Hersteller:
     Swordfish
Herst.-Nr.:
     40103
EAN/GTIN:
     5019118001552
Suchbegriffe:
Einfachanspitzer
Einfachspitzer
Einzelanspitzer
Einzelspitzer
  • justierbare Bleistift-Spitzwinkel, agberundet bis scharf
  • starkes, ersetzbares Schraubenmesser
  • automatische Ausschaltung, um unnötiges Anspitzen zu vermeiden
  • für 8mm bis 12mm Bleistifte
  • mit Tischzwinge
Weitere Informationen:
Farbe:
silber/schwarz
Farbe des Spitzers:
silber/schwarz
Marke:
Swordfish
Material des Behälters:
Kunststoff
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8-12,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Bleistift-Spitzmaschine, Bleistiftspitzmaschine, Elektrische Spitzmaschine, Spitzmaschine, bleistiftspitzmaschine, 40103, Anspitzmaschine, Bleianspitzer, Bleistiftanspitzer, Spitzer, Stiftspitzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swordfish
40807
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.