Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenspitzer doppelt farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosenspitzer doppelt farbig sortiert
Dosenspitzer doppelt farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#SNOP40033
Hersteller:
     Swordfish
Herst.-Nr.:
     40033
EAN/GTIN:
     5019118004805
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
  • Doppelspitzer für 8mm und 10,5mm Bleistifte
  • transparente Dose
  • kein Dreck wegen der Dose
  • eingelassenes Messer, also keine scharfen Kanten zugänglich
  • verfügbar sind rot, grün, blau und lilafarbig
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Farbe des Spitzers:
sortiert
Marke:
Swordfish
Material:
Kunststoff
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Spitzers:
Kunststoff
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8; 10,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.