Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl Ortholetic m. Armlehne Alu-Fußkreuz Hartboden hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürodrehstuhl Ortholetic m. Armlehne Alu-Fußkreuz Hartboden hellgrün
Bürodrehstuhl Ortholetic m. Armlehne Alu-Fußkreuz Hartboden hellgrün
Artikel-Nr.:
     467-#SITWSY13130M75111305115
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     SY-13.130-M-75-111-30-51-15
EAN/GTIN:
     4250416816863
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
  • Zeitloses Design, unempfindlich
  • 100% Polyester FR, Stoffgruppe 1
  • 80.000 Scheuertouren
  • DIN EN ISO 12947-2
  • Gewicht: 560g/lfm. / Breite: 140 cm breit
  • Lichtechtheit: 5-8 nach DIN EN ISO 105-B02
  • Reibechtheit trocken: 4-5 nach DIN EN ISO 105-X12
  • Reibechtheit nass: 4-5 nach DIN EN ISO 105-X27
  • Synchron-Mechanik mit individuell einstellbarem Gegendruck
  • höhenverstellbare Ortho-Sacral-Rückenlehne mit integrierter Lordosenstütze
  • Ergonomischer DIN-Komfort-Sitz mit Sitztiefenverstellbarkeit um 6 cm
  • m. 2D-Armlehnen
  • Aluminium-Fußkreuz
  • Hartbodenrollen
  • Belastbarkeit bis 120 kg
Weitere Informationen:
Armlehne verstellbar:
ja
Armlehne vorhanden:
ja
Art der Armlehne:
T-Armlehne
Belastbarkeit:
120 kg
Besonderheiten:
Komfortsitz
Breite des Sitzes:
48 cm
Farbe:
hellgrün
Farbe des Fußes:
aluminium
Höhe der Rückenlehne:
63-71 cm
höhenverstellbar:
ja
Kopfstütze:
nein
Marke:
Sitwell Steifensand AG
Material des Fußes:
Aluminium
Mechanik:
Synchronmechanik
Sitzform:
Komfortsitz
Sitzhöhe:
43-54 cm
Textilzusammensetzung:
100% Polyester FR
Tiefe des Sitzes:
46-53 cm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl 120 kg mit armlehnen, sitmate bandscheibendrehstuhl, bandscheibendrehstuhl, Bandscheiben, Bandscheiben-Drehstühle, BandscheibenDrehstühle, Drehsessel, Drehstühle, PC, PC-Stuhl, PCStuhl, Steifensand, Stuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 663,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,63*
€ 972,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,11*
€ 955,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,21*
€ 918,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,90*
€ 854,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 695,73*
€ 827,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,51*
€ 789,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.