Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl Ortholetic m. Armlehne Kunststoff-Fußkreuz hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürodrehstuhl Ortholetic m. Armlehne Kunststoff-Fußkreuz hellgrün
Bürodrehstuhl Ortholetic m. Armlehne Kunststoff-Fußkreuz hellgrün
Artikel-Nr.:
     467-#SITWSY13130M75111304410
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     SY-13.130-M-75-111-30-44-10
EAN/GTIN:
     4250416816832
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
  • Zeitloses Design, unempfindlich
  • 100% Polyester FR, Stoffgruppe 1
  • 80.000 Scheuertouren
  • DIN EN ISO 12947-2
  • Gewicht: 560g/lfm. / Breite: 140 cm breit
  • Lichtechtheit: 5-8 nach DIN EN ISO 105-B02
  • Reibechtheit trocken: 4-5 nach DIN EN ISO 105-X12
  • Reibechtheit nass: 4-5 nach DIN EN ISO 105-X24
  • Synchron-Mechanik mit individuell einstellbarem Gegendruck
  • höhenverstellbare Ortho-Sacral-Rückenlehne mit integrierter Lordosenstütze
  • Ergonomischer DIN-Komfort-Sitz mit Sitztiefenverstellbarkeit um 6 cm
  • m. 2D-Armlehnen
  • Polyamid-Fußkreuz
  • Teppichbodenrollen
  • Belastbarkeit bis 120 kg
Weitere Informationen:
Armlehne verstellbar:
ja
Armlehne vorhanden:
ja
Art der Armlehne:
T-Armlehne
Belastbarkeit:
120 kg
Besonderheiten:
Komfortsitz
Breite des Sitzes:
48 cm
Farbe:
hellgrün
Farbe des Fußes:
schwarz
Höhe der Rückenlehne:
63-71 cm
höhenverstellbar:
ja
Kopfstütze:
nein
Marke:
Sitwell Steifensand AG
Material des Fußes:
Kunststoff
Mechanik:
Synchronmechanik
Sitzform:
Komfortsitz
Sitzhöhe:
43-54 cm
Textilzusammensetzung:
100% Polyester FR
Tiefe des Sitzes:
46-53 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 611,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,45*
€ 897,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,61*
€ 878,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,71*
€ 823,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,53*
€ 766,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 624,63*
€ 743,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,66*
€ 727,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.