| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SITWDESIGNWEISS Herst.-Nr.: SY-78.130-M-00-290-00-51-10 EAN/GTIN: 4250416835680 |
| |
|
| | |
| - Der moderne Design-Bürostuhl
- mit stabilem ergonomisch geformten Rahmen aus verchromten Stahl
- hochwertige Wippmechanik mit Gewichtseinstellung
- Neigung der Rückenlehne 5fach arretierbar
- ergonomischer Komfortsitz
- hohe, aufwendig gepolsterte Rückenlehne mit integrierter Lordosenstütze
- stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Sicherheits-Gasfeder
- Bezug in Bonded Leder (Kombination aus Leder und Polyester). Optisch und haptisch ist gegenüber dem reinen Naturleder kein Unterschied zu erkennen. Technisch ist es dem Naturleder jedoch überlegen und besitzt nachweislich eine höhere Widerstandsfähigkeit, pflegeleicht und abwaschbar.
- lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden
- Lieferung inkl. ergonomischen Armlehnen aus Chrom mit angenehmer Polsterung und mit Aluminium-Fußkreuz
- Hartbodenrollen optional als Zubehör erhältlich
Weitere Informationen: | | Armlehne vorhanden: | ja | Art der Armlehne: | halbrund | Belastbarkeit: | 120 kg | Besonderheiten: | für 12 Stunden sitzen | Breite des Sitzes: | 51 cm | Farbe: | weiß | Farbe des Fußes: | alu-glänzend | Höhe der Rückenlehne: | 63 cm | höhenverstellbar: | ja | Marke: | Sitwell Steifensand AG | Material: | Bonded-Leder | Material des Fußes: | Aluminium | Mechanik: | Wippmechanik | Sitzform: | Flachsitz | Sitzhöhe: | 44-56 cm | Textilzusammensetzung: | 60% Leder, 40% Polyester | Tiefe des Sitzes: | 45 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Designerstuhl, ergonomischer Bürostuhl, designerstuhl weiß, ergonomischer bürostuhl, designerstuhl leder, Bürodrehstühle, Design, Design-Drehstühle, Designdrehstuhl, DesignDrehstühle, Drehsessel, Drehstühle, PC, PC-Stuhl, PCStuhl, Steifensand, Stuhl |
| | |
| |