Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl Paradise Kunstleder weiß mit Armlehnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstuhl Paradise Kunstleder weiß mit Armlehnen
Drehstuhl Paradise Kunstleder weiß mit Armlehnen
Artikel-Nr.:
     467-#SITW1760MAL290
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     SY-72.130-M-93-290-35-51-10
EAN/GTIN:
     4250416835628
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
  • Der moderne Bürosessel
  • SYNCHRON-Mechanik mit Gewichtseinstellung
  • Neigung der Rückenlehne in 4 Stufen arretierbar
  • Wohlfühlsitz doppelt gepolstert
  • Sitztiefenverstellung um 5 cm zur individuellen Anpassung an die Körpergröße und Beinlänge
  • höhenverstellbare gepolsterte Rückenlehne mit Lordosenstütze
  • mit attraktiver segmentierten Polsterung
  • stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Sicherheits-Gasfeder
  • Kunstleder weiß wischdesinfizierbar
  • Textilzusammensetzung: 83% Baumwollmaschenware PVC, 17% Baumwolle
  • lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden
  • Lieferung inkl. höhen-/breitenverstellbaren Armlehnen (Auflagen zusätzlich schwenk-/tiefenverstellbar) und mit Aluminium-Fußkreuz
  • Hartbodenrollen optional als Zubehör erhältlich
Weitere Informationen:
Armlehne vorhanden:
ja
Art der Armlehne:
T-Armlehne
Belastbarkeit:
125 kg
Besonderheiten:
für 12 Stunden sitzen
Breite des Sitzes:
49 cm
Farbe:
weiß
Farbe des Fußes:
alu-glänzend
Höhe der Rückenlehne:
63 cm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Sitwell Steifensand AG
Material:
Kunstleder
Material des Fußes:
Aluminium
Mechanik:
Synchron
Sitzform:
Komfortsitz
Sitzhöhe:
47-57 cm
Textilzusammensetzung:
83% Baumwollmaschenware PVC, 17% Baumwolle
Tiefe des Sitzes:
46-51 cm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl kunstleder mit armlehnen, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl kunstleder, Bürodrehstühle, Design, Design-Drehstühle, Designdrehstuhl, DesignDrehstühle, Drehsessel, Drehstühle, PC, PC-Stuhl, PCStuhl, Steifensand, Stuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 915,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.122,43*
€ 1.335,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.115,15*
€ 1.327,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.062,39*
€ 1.264,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 985,19*
€ 1.172,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 954,73*
€ 1.136,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,36*
€ 1.089,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,88*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,28*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,17*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 41,19*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
1004
ab € 32,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.