Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandscheiben-Drehstuhl Profi-Office schwarz ohne Armlehnen m. Aluminiumfußkreuz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandscheiben-Drehstuhl Profi-Office schwarz ohne Armlehnen m. Aluminiumfußkreuz
Bandscheiben-Drehstuhl Profi-Office schwarz ohne Armlehnen m. Aluminiumfußkreuz
Artikel-Nr.:
     467-#SITW1560140ALU
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     SY-15.100-M-94-109-00-51-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
  • Der moderne Profi-Bandscheiben-Drehstuhl
  • SYNCHRON-Mechanik mit Gewichtseinstellung
  • Neigung der Rückenlehne in 3 Stufen arretierbar
  • Spezial-Bandscheibensitz, richtet das Becken auf, zur Vermeidung von Beckenrückdrehung, für optimale Sitzhaltung
  • Sitztiefenverstellung um 5 cm zur individuellen Anpassung an die Körpergröße und Beinlänge
  • höhenverstellbare gepolsterte Rückenlehne mit Lordosenstütze
  • stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Sicherheits-Gasfeder
  • lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden
  • Achtung: Lieferung ohne Armlehnen und mit Aluminium-Fußkreuz
  • Hartbodenrollen optional als Zubehör erhältlich
Weitere Informationen:
Armlehne vorhanden:
nein
Belastbarkeit:
120 kg
Besonderheiten:
für 12 Stunden sitzen
Breite des Sitzes:
49 cm
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußes:
silber
Höhe der Rückenlehne:
60 cm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Sitwell Steifensand AG
Material:
Textil
Material des Fußes:
Aluminium
Mechanik:
Synchron
Sitzform:
Bandscheibensitz
Sitzhöhe:
48-53 cm
Textilzusammensetzung:
100% Polyester
Tiefe des Sitzes:
47-52 cm
Umweltzeichen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürodrehstuhl bis 120kg schwarz, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz, Bandscheiben, Bandscheiben-Drehstühle, Bandscheibendrehstuhl, BandscheibenDrehstühle, Drehsessel, Drehstühle, PC, PC-Stuhl, PCStuhl, Steifensand, Stuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,48*
€ 843,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,31*
€ 830,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,09*
€ 802,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,42*
€ 740,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 603,21*
€ 717,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,25*
€ 666,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,99*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,68*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 36,89*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 40,85*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
1004
ab € 32,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.