Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandscheiben-Drehstuhl Ultra schwarz mit Armlehnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandscheiben-Drehstuhl Ultra schwarz mit Armlehnen
Bandscheiben-Drehstuhl Ultra schwarz mit Armlehnen
Bandscheiben-Drehstuhl Ultra schwarz mit Armlehnen
Artikel-Nr.:
     467-#SITW1030M140
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     SY-10.030-M-88-109-25-44-10
EAN/GTIN:
     4250416835468
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
  • Bandscheiben-Drehstuhl
  • SYNCHRON-Mechanik mit Gewichtseinstellung
  • Neigung der Rückenlehne stufenlos arretierbar
  • Bandscheiben-Keilsitz gepolstert, sorgt für die Aufrichtung des Beckens und bringt die Wirbelsäule in die natürliche S-Form
  • höhenverstellbare gepolsterte Rückenlehne mit Lordosenstütze
  • stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Sicherheits-Gasfeder
  • lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden
  • inkl. höhenverstellbaren Armlehnen
  • Hartbodenrollen optional als Zubehör erhältlich
Weitere Informationen:
Armlehne vorhanden:
ja
Art der Armlehne:
Ringarmlehne
Belastbarkeit:
100 kg
Besonderheiten:
für 8-12 Stunden sitzen
Breite des Sitzes:
46 cm
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußes:
schwarz
Höhe der Rückenlehne:
56 cm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Sitwell Steifensand AG
Material:
Textil
Material des Fußes:
Kunststoff
Mechanik:
Synchron
Sitzform:
Bandscheibensitz
Sitzhöhe:
42-53 cm
Textilzusammensetzung:
100% Polyester
Tiefe des Sitzes:
45 cm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz mit armlehnen, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz, Bandscheiben, Bandscheiben-Drehstühle, Bandscheibendrehstuhl, BandscheibenDrehstühle, Drehsessel, Drehstühle, PC, PC-Stuhl, PCStuhl, Steifensand, Stuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 474,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,14*
€ 714,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,16*
€ 704,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,00*
€ 680,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,51*
€ 630,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 513,19*
€ 610,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,86*
€ 565,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,05*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,65*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,02*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 40,92*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
1004
ab € 31,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.