Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stundenerfassung A6 quer 60g/qm mit Blaupapier 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stundenerfassung A6 quer 60g/qm mit Blaupapier 50 Blatt
Stundenerfassung A6 quer 60g/qm mit Blaupapier 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEST615
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     ST615
EAN/GTIN:
     4004360922558
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
  • Papier holzfrei, elementar chlorfrei gebleicht, 60 g/qm, Spezialrückenleimung
  • Beschriftbar mit Hand und Schreibmaschine
  • Abheftlochung, ultrafeine Microperforation
  • DIN A6
  • Papiergröße: 148 x 105 mm (B x H)
  • Block mit 50 Blatt
Weitere Informationen:
Abheftlochung:
ja
Art der Bindung:
Klebebindung
Ausrichtung:
quer
Besonderheiten:
mit Blaupapier
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A6
Breite:
148 mm
Bruttogewicht:
0.055 kg
Formulartyp:
Stundenerfassung
Marke:
Sigel
selbstdurchschreibend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Arbeitszeitnachweis, Stundenerfassung, Stundennachweis, Stundennachweis-Formular, Stundennachweis-Vordruck, arbeitszeitnachweis, Abrechnungsformular, Abrechnungsformulare, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Personalformular, Personalformulare, Stundennachweise, Vordruck, Vordrucke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 2,33*
€ 4,09*
3 Tage
80
€ 2,90*
ab € 2,36*
€ 4,11*
2 Tage
24
€ 5,49*
ab € 2,37*
€ 4,15*
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 4,57*
Lager 467
24
€ 5,87*
ab € 2,76*
€ 4,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
EF610
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.