Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Einband für Formularbücher, Lederoptik schwarz, matt, für A6 q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEF610 3
KEF610 3
KEF610 2
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-EF610
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     EF610
EAN/GTIN:
     4004360902673
Suchbegriffe:
Formularbuch-Einband
Formularbucheinband
formularbuch einband

Zur sicheren und sauberen Aufbewahrung von Fahrtenbüchern und anderen Formularbüchern im Format DIN A6 quer.

  • Schutzhülle in ansprechender Lederoptik, mit praktischen Einstecktaschen für Belege oder Notizzettel und integriertem Stiftehalter.
  • Verwendbar z. B. zum Einstecken eines Fahrtenbuches, einer Quittung und als Schreibunterlage auf unebenen Flächen.
  • Bitte beachten: Es wird hier nur der Einband ohne Inhalt geliefert.
Weitere Informationen:
Farbe:
Lederoptik schwarz, matt
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
160 mm x 140 mm x 5 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Buchumschlag;Buchumschläge;Bucheinband;Bucheinbände;Schutzeinband;Schutzhülle für Formularbücher;Einband
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
FA614
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.