Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tages-/Regiebericht A4 hoch 56g/qm 1. und 2. Blatt bedruckt selbstdurchschreibend 2x40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tages-/Regiebericht A4 hoch 56g/qm 1. und 2. Blatt bedruckt selbstdurchschreibend 2x40 Blatt
Tages-/Regiebericht A4 hoch 56g/qm 1. und 2. Blatt bedruckt selbstdurchschreibend 2x40 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#SIGESD030
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SD030
EAN/GTIN:
     4004360972966
Suchbegriffe:
Bau-Tagesbericht
Bautagebuch
Bautagesbericht
Rapport
  • Papier holzfrei, elementar chlorfrei gebleicht, 56 g/qm, Spezialrückenleimung
  • Beschriftbar mit Hand und Schreibmaschine
  • Selbstdurchschreibend, Abheftlochung, ultrafeine Microperforation
  • 1 Durchschlag
  • DIN A5
  • Papiergröße: 210 x 297 mm (B x H)
  • Block mit 40 Blatt
Weitere Informationen:
Abheftlochung:
ja
Anzahl der Durchschläge:
1
Art der Bindung:
Klebebindung
Ausrichtung:
hoch
Besonderheiten:
1. und 2. Blatt bedruckt
Blattanzahl:
2x40 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.3 kg
Farbe der Durchschläge:
gelb
Formulartyp:
Regiebericht
Marke:
Sigel
selbstdurchschreibend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Rapportbuch, Rapportformular, Rapportvordruck, Regiebericht, Tagesbericht, Tagesrapport, sigel bautagebuch a4, bau tagesbericht, bau-tagesbericht a4, Bauformular, Bauformulare, Formular, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Handwerksformular, Handwerksformulare, Tagesberichte, Vordruck, Vordrucke
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 8,22*
€ 11,29*
1
€ 4,75*
ab € 8,26*
€ 12,55*
1
€ 5,50*
ab € 7,77*
€ 12,66*
Lager 467
5
1
€ 5,87*
ab € 9,28*
€ 14,07*
1
€ 4,95*
ab € 9,60*
€ 14,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
1 Stück enthält 40 Sätze (ab € 0,232* pro Satz)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.