Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tages-/Regiebericht Sigel SD030, selbstdurchschreibend, DIN A4, 2 x 40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
FSC - für nachhaltige Waldwirtschaft.
Artikel-Nr.:
     224-165152
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SD030
EAN/GTIN:
     4004360972966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bau-Tagesbericht
Bautagebuch
Bautagesbericht
Rapport

Der Tages-/Regiebericht Sigel SD030 hat das DIN A4 Format und ist selbstdurchschreibend. Speziell für den Bau und Handwerk umfasst der Tages-/Regiebericht Sigel SD030 zweimal 40 Blatt.
Der Tages-/Regiebericht Sigel SD030 ist speziell für den Bau und das Handwerk. Dabei bieten die Formulare des Tagesberichts eine kombinierte Erfassung der jeweiligen Tagesleistungen. Dabei sind die Leistungen aufgeteilt in die Kategorien Arbeitsleistung, Maschinen-/Geräteeinsatz und PKrbrauchtes Material. Diese sind in einzelne Positionsnummern aufgegliedert und können somit den späteren Rechnungen kinderleicht zugeordnet werden. Spezielle Regiearbeiten können gesondert ausgewiesen werden. Der Tages-/Regiebericht SD030 hat das DIN A4 Format und bietet zweimal 40 Blatt zur Beschriftung. Die Blätter sind für ein sauberes Abtrennen mit einer ultrafeinen Microperforation PKrsehen und auch bereits gelocht Auch die spezielle Rückenleimung des Tages-/Regieberichts Sigel SD030 und die integrierte Schreibunterlage zum Einklappen sprechen für einen Kauf.
Weitere Details:

  • Speziell für Bau und Handwerk
  • Selbstdurchschreibend
  • Kategorien: Arbeitsleistung, Maschinen-/Geräteeinsatz und PKrbrauchtes Material
  • Regiearbeiten können gesondert ausgewiesen werden
  • Format: DIN A4
  • Inhalt: 2 x 40 Blatt
  • Erstes und zweites Blatt bedruckt
  • Spezielle Rückenleimung
  • Microperforation
  • Mit integrierter Schreibunterlage zum Einklappen
Weitere Informationen:
Perforiert:
Ja
Farbe:
grün
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Stück pro Paket:
1
Anzahl Blatt:
2x40
Lochung:
2-fach
Anzahl Durchschläge pro Blatt:
1
selbstdurchschreibend:
Ja
Format:
DIN A4
VE:
1 Stück
Grammatur:
60 g/m²
Formulartyp:
Rapport
Farbe Durchschläge:
gelb
Verwendung:
Tages-/Regieberichte
Zertifikate:
FSC-zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Rapportbuch, Rapportformular, Rapportvordruck, Regiebericht, Tagesbericht, Tagesrapport, sigel bautagebuch a4, bau tagesbericht, bau-tagesbericht a4, 165152, 165152-SW81, Spaltenbuch, Formularbücher, Aufmassbuch, Bauformular
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 8,22*
€ 11,29*
1
€ 4,75*
ab € 8,24*
€ 12,53*
1
€ 5,50*
ab € 7,77*
€ 12,66*
10 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 9,28*
€ 14,07*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 9,60*
€ 14,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
1 Stück enthält 40 Sätze (ab € 0,24* pro Satz)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.