Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-SD030 Herst.-Nr.: SD030 EAN/GTIN: 4004360972966 |
| |
|
| | |
| Sigel Tages-/Regiebericht, 1. und 2. Blatt bedruckt, selbstdurchschreibend, A4 hoch, 2x 40 Blatt Selbstdurchschreibendes Formular zur kombinierten Erfassung der Tagesleistung, Format A4. Speziell für Bau und Handwerk. Die ausgeführten Arbeiten (aufgeteilt in Arbeitsleistung, Maschinen-/Geräteeinsatz und verbrauchtem Material) sind in einzelne Positionsnummern aufgegliedert und können so direkt den späteren Rechnungen zugeordnet werden. Regiearbeiten können gesondert ausgewiesen werden. Jedes Blatt mit anwenderfreundlicher Abheftlochung und ultra-feiner Microperforation für leichtes und sauberes Abtrennen. Formularbuch mit besonders haltbarer Spezial-Rückenleimung und integrierter Schreibunterlage zum Einklappen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2x 40 Blatt | Größe: | DIN A4 | Durchschlag: | selbstdurchschreibend | Drucktyp: | 1. und 2. Blatt bedruckt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 8,22* | € 11,29* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 8,26* | € 12,55* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,77* | € 12,66* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 9,28* | € 14,07* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,60* | € 14,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 40 Sätze (ab € 0,2065* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|