Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelkissen mit Clip für Pinnnadeln Kunststoff schwarz/grau 60x45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nadelkissen mit Clip für Pinnnadeln Kunststoff schwarz/grau 60x45mm
Nadelkissen mit Clip für Pinnnadeln Kunststoff schwarz/grau 60x45mm
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEMU192
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     MU192
EAN/GTIN:
     4004360819568
Suchbegriffe:
Nadel-Kissen
Nadelkissen
Pin-Nadeln
Pinnadeln
  • Das Sigel Nadelkissen darf in keinem Moderationskoffer fehlen
  • Pinnnadeln bleiben zuverlässig stecken und sind am Meet up Pinboard immer griffbereit
  • Kissen schwarz mit grauem Kunststoff-Clip zur Befestigung am Ärmel
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Farbe:
schwarz/grau
Höhe:
45 mm
Länge:
60 mm
Marke:
Sigel
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Pinnwandnadel, Stoßnadel, sigel nadelkissen, nadel kissen, Blumen, Blumen-Pinnnadel, BlumenPinnnadel, Dekonadel, Dekorationsnadel, Landkarten, Landkarten-Markierungsnadel, Landkarten-Nadel, LandkartenMarkierungsnadel, Landkartennadel, Markiernadel, Markierungsnadel, Markierungszubehör, Markierzubehör, Moderationsnadel, Nadel, Nadelaufbewahrung, Pinnadel, Pinnnadel, Pinnwand, Pinnwand-Nadel, Pinwand, Pinwand-Nadel, Pinwandnadel, Rundkopfnadel, Stecknadel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 6,76*
€ 10,56*
€ 6,95*
ab € 6,61*
€ 10,60*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 6,93*
€ 10,84*
Lager 467
100
€ 5,87*
ab € 7,28*
€ 11,34*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
MU011
ab € 153,85*
Zubehör
Sigel
MU010
ab € 160,43*
Zubehör
Sigel
MU102
ab € 9,32*
Zubehör
Sigel
MU190
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.