Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschiene meet up Aluminium silber 2000x44x93mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandschiene meet up Aluminium silber 2000x44x93mm
Wandschiene meet up Aluminium silber 2000x44x93mm
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEMU060
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     MU060
EAN/GTIN:
     4004360820014
Suchbegriffe:
Pinboard
Pinntafel
Pinnwand
Pintafel
  • Praktische lange Wandschiene für mobile Pin- und Whiteboards Meet up von SIGEL, die Boards stehen damit sicher im Querformat in der gewünschten Höhe und im optimalen Winkel zum Beschreiben oder Anpinnen
  • Ideales Hilfsmittel bei Meetings oder Workshops, das geamte Team hat stets den bestmöglichen Blick auf den Projektstand
  • Sicherungskeile (2 St.) gewährleisten einen stabilen Stand des Boards im Querformat in der Wandschiene; mit dem Verbindungsstück können beliebig viele Wandschienen nebeneinander montiert werden
  • Hochwertige Qualität: silbernes Aluminium mit Endkappen aus Kunststoff
  • Agiles und kreatives Arbeiten ist jetzt so einfach und professionell mit dem Meet up Board-Komplettsystem von SIGEL
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Farbe:
silber
Höhe:
44 mm
Marke:
Sigel
Material:
Aluminium
Tiefe:
93 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 138,50*
€ 185,79*
Frei Haus
ab € 176,02*
€ 217,74*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 176,21*
€ 217,77*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,02*
€ 222,77*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 192,15*
€ 235,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,77*
€ 259,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,69*
€ 254,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,99*
€ 221,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,04*
€ 214,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 180,03*
€ 214,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,21*
€ 209,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
MU011
ab € 153,24*
Zubehör
Sigel
MU010
ab € 160,83*
Zubehör
Sigel
MU020
ab € 186,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.