Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagefach für Glasmagnetboard anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablagefach für Glasmagnetboard anthrazit
Ablagefach für Glasmagnetboard anthrazit
Ablagefach für Glasmagnetboard anthrazit
Ablagefach für Glasmagnetboard anthrazit
Ablagefach für Glasmagnetboard anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEGL803
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL803
EAN/GTIN:
     4004360821547
Suchbegriffe:
Magnetischer Stifteköcher
magnetischer stifteköcher
  • Anthrazitfarbenes Ablagefach für Glas-Magnetboards
  • Das Ablagefach wird mithilfe des Clips (im Lieferumfang enthalten) am Board fixiert
  • Es kann variabel an den Seiten des Boards angebracht werden und ist somit immer an der richtigen Stelle griffbereit
  • Puristisches Design mit spannenden Matt-Glanz-Effekten
  • Zur Ablage von Moderationskarten, Briefen, Karten, Haftmarkern und anderen Utensilien wie Schlüssel etc
  • Geeignet für alle handelsüblichen Glasboards (mit einer Stärke von 3-5 mm, ausgenommen Glas-Magnetboard artverum LED light)
  • Die Belastbarkeit des Ablagefachs liegt bei 500 g
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Bruttogewicht:
0.092 kg
Farbe:
anthrazit
Höhe:
54 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
magnetisch:
ja
Marke:
Sigel
Material:
Kunststoff
Tiefe:
43 mm
Weitere Suchbegriffe: Glasmagnetboardzubehör, Markerhalter, Schreibtafelzubehör, Stiftehalter, Stifteköcher, Tafelzubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 14,02*
€ 20,38*
2 Tage
2
1
€ 5,95*
ab € 14,19*
€ 20,66*
Lager 467
1
1
€ 5,87*
ab € 14,84*
€ 21,52*
1
€ 7,95*
ab € 14,43*
€ 21,56*
1
€ 6,95*
ab € 15,65*
€ 22,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GL189
ab € 7,02*
Zubehör
Sigel
GL715
ab € 4,88*
Zubehör
Sigel
GL170
ab € 4,41*
Zubehör
Sigel
GL179
ab € 8,97*
Zubehör
Sigel
GL177
ab € 6,41*
Zubehör
Sigel
GL182
ab € 10,80*
Zubehör
Sigel
GL180
ab € 3,17*
Zubehör
Sigel
GL800
ab € 9,16*
Zubehör
Sigel
GL802
ab € 17,33*
Zubehör
Sigel
GL801
ab € 14,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.