|  |
 |
| Artikel-Nr.: 467-#SHOWSS155155LPPI803 Herst.-Nr.: SS155155LPPI803 EAN/GTIN: 8596052164484 |
| |
|
|  |  |
 | - Ein ideales Türschild, um Besuchern oder Kunden den Weg zu weisen
- Das Türschild ist ein Wegeleitsystem Snap mit einem Standarddruckdesign
- Leicht zu montieren
- Wählen Sie das richtige Design für Ihren Anlass
- Ein perfektes Türschild für den Einsatz in öffentlichen Räumen, in Büros oder im Gastgewerbe.
- Maße: 15,5 x 15,5
- Typbezeichnung der Glasart: Antireflex-Schutzfolie
- Befestigungstechnik: Selbstklebepad
- Ausführung der Halterung: Klemmprofiltechnik
- Werkstoff: Aluminium
- Farbe: weiß
- Motiv: Behinderte
Weitere Informationen:  |  | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Farbe: | weiß | GPSR: | Showdown Displays Europe B.V., Platinastraat, 26B, 6031 TW, Nederweert, Niederlande, https://www.showdowndisplays.eu/, info@showdowndisplays.eu, | Importdatum: | 2025-04-02 00:00:00 | Marke: | Showdown | Material: | Aluminium |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, raumbeschilderung, Hinweisbilder, Pictos, Piktogramme, Schilder, Wandschilder |
|  |  |
| |