|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1375-888001101 Herst.-Nr.: SS155155LPPI803 EAN/GTIN: 8596052164484 |
| |
|
|  |  |
 | Ein ideales Türschild, um Besuchern oder Kunden den Weg zu weisen. Das Türschild ist ein Wegeleitsystem Snap mit einem Standarddruckdesign. Leicht zu montieren. Wählen Sie das richtige Design für Ihren Anlass. Ein perfektes Türschild für den Einsatz in öffentlichen Räumen, in Büros oder im Gastgewerbe. Weitere Informationen:  |  | Maße: | 15,5 x 15,5 | Typbezeichnung der Glasart: | Antireflex-Schutzfolie | Befestigungstechnik: | Selbstklebepad | Ausführung der Halterung: | Klemmprofiltechnik | Werkstoff: | Aluminium | Farbe: | weiß | Motiv: | Behinderte | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Piktogramm Türschild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, raumbeschilderung, Hinweisbilder, Pictos, Piktogramme, Schilder, Wandschilder |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1375 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 22,98* | € 33,81* |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 5,87* | ab € 24,89* | € 36,50* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1375 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1375 |  | Versand: Lager 1375 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |  | ab € 33,50* | € 5,95* |  | ab € 100,00* | € 4,95* |  | ab € 190,00* | € 2,95* |  | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|