Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband 50mm x 66m transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Packband 50mm x 66m transparent
Packband 50mm x 66m transparent
Artikel-Nr.:
     467-#SCOT6890T506
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6890T506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
  • Scotch Klebeband 6890 ist ein leistungsstarkes Verpackungsklebeband mit einem PVC-Trägermaterial und einem Naturkautschuk--Harzklebstoff auf Lösungsmittelbasis
  • Das PVC-Trägermaterial ist feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
  • Es lässt sich mit der Hand abreißen und ist beim Abwickeln geräuscharm
  • Der Klebstoff zeichnet sich durch hohe Anfangshaftung und Scherfestigkeit auf Kartonagen aus
  • Das Verpackungsklebeband eignet sich für den Einsatz beim Heißschrumpfen.
Weitere Informationen:
Bandbreite:
50 mm
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.242 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Kerndurchmesser:
76 mm
Marke:
Scotch
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Rollenlänge:
66 m
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, 3m packband transparent 66 m x 50 mm, pvc-band, pvc-band transparent, Klebeband, Kunststoff, Kunststoff-Packband, KunststoffPackband, Päckchen, Päckchen-Klebeband, PäckchenKlebeband, Paket, PaketKlebeband, Verpackungs, Verpackungs-Klebeband
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
102
6
€ 7,90*
ab € 4,03*
€ 5,28*
1
€ 4,00*
ab € 3,81*
€ 5,61*
Lager 467
334
1
€ 5,87*
ab € 4,26*
€ 5,97*
1 Tag
106
1
€ 5,49*
ab € 4,40*
€ 6,09*
36
€ 4,90*
ab € 5,09*
€ 6,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.