Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichendreieck 60 Grad 25 cm Kunststoff transparent/getönt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeichendreieck 60 Grad 25 cm Kunststoff transparent/getönt
Zeichendreieck 60 Grad 25 cm Kunststoff transparent/getönt
Artikel-Nr.:
     467-#RUMO6225
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     6225
EAN/GTIN:
     4012108023207
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
  • leicht getönt
  • durchgehende Ausziehkante
  • mm- Teilung
  • 0-Punkt ab Außenkante und Lotlinie
  • im Einzeletui
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Länge:
250 mm
Marke:
Rumold
Material:
Kunststoff
Messlänge:
24 cm
Weitere Suchbegriffe: Spitzwinkel, Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, zeichendreieck rumold, zeichen dreieck, Dreieck, Schuldreieck
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
26
1
€ 5,87*
ab € 2,10*
€ 3,82*
1
€ 6,95*
ab € 2,41*
€ 4,35*
10
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 6,76*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.