Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rumold 6225 Dreieck 60° Dreieck Kunststoff Transparent 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rumold 6225 Dreieck 60° Dreieck Kunststoff Transparent 1 Stück(e)
Rumold 6225 Dreieck 60° Dreieck Kunststoff Transparent 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97466603
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     6225
EAN/GTIN:
     4012108023207
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Zeichendreieck aus hochwertigem Kunststoff, leicht getönt, durchgehende Ausziehkante, mm-Teilung, 0-Punkt ab Außenkante und Lotlinie, im Einzeletui, Spitzwinkel 60° 25 cm .
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
60° Dreieck
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Skala-Einteilung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Seitenlänge
250 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.