Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikantmaßstab 30 cm Teilung achitect 4 Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreikantmaßstab 30 cm Teilung achitect 4 Kunststoff schwarz
Dreikantmaßstab 30 cm Teilung achitect 4 Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#RUMO154430
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     154/4/30
EAN/GTIN:
     4012108076401
Suchbegriffe:
Dreikantlineal
Dreikantmaßstab
Reduktionsmaßstab
Präzisions-Lineal
  • Preisgünstiger Dreikantmaßstab aus schwarzem Kunststoff
  • farbige Hohlkehlen
  • markante, große Vorbezifferung
  • Länge 30 cm
  • Teilung: 1:100, 1:200, 1:250, 1:300, 1:400, 1:500
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0730 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Länge:
300 mm
Marke:
Rumold
Material:
Kunststoff
Messlänge:
30 cm
Teilung:
1:100, 1:200, 1:250, 1:300, 1:400, 1:500
Weitere Suchbegriffe: Präzisionslineal, dreikantmaßstab 30cm rumold architekt, dreikantlineal rumold, dreikantlineal, 154, Dreikant, Dreikant-Reduktionsmaßstab, DreikantReduktionsmaßstab, Maßstab, Präzisions, Präzisions-Dreikantmaßstab, PräzisionsDreikantmaßstab, Präzisionsmaßstab
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 4,63*
€ 7,24*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,44*
€ 8,35*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RUMOLD
ErsatzEtui
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.