Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tuschefüller-Set Isograph College Set 4 Stück 0,2/0,4/0,6mm + Tikky FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tuschefüller-Set Isograph College Set , 4 Stück, 0,2/0,4/0,6 mm + Tikky FM
Tuschefüller-Set Isograph College Set , 4 Stück, 0,2/0,4/0,6 mm + Tikky FM
Tuschefüller-Set Isograph College Set , 4 Stück, 0,2/0,4/0,6 mm + Tikky FM
Artikel-Nr.:
     467-#ROTRS0699390
Hersteller:
     Rotring
Herst.-Nr.:
     S0699390
EAN/GTIN:
     3501170699393
Suchbegriffe:
Isograph
Rapidograph
Technische Stifte
Tuschefüller
  • Tuschefüller-Set Isograph College Set Tuschefüller Set
  • Anzahl der Schreibgeräte: 4 Stück
  • Packungs-Inhalt: 3 Tuschefüller + 1 Tikky FM 0,5mm + Radierer + Feinminen + 23ml Tuscheflasche
  • Verwendung für Zeichnungsträger: für Transparentpapier, Zeichenkarton und Zeichenpapier
  • Ausführung Clip: verchromt, Metall
  • Farbe des Schaftes: burgund
  • Strichstärke: 0,2/0,4/0,6 mm
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.299 kg
Farbe des Clips:
verchromt
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
nein
Marke:
Rotring
Schaftfarbe:
burgund
Schreibfarbe:
schwarz
Strichbreite:
0,2/0,4/0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, Zeichentusche-Isograph, rotring isograph set, isograph rotring, isograph, technisches, Tuscheschreibgerät, Tuschestift, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Zeichnen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 57,00*
€ 75,59*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 57,62*
€ 76,51*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.