Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROTRS0218250 Herst.-Nr.: S0218250 EAN/GTIN: 4006856751062 |
| |
|
| | |
| - Zeichenkegel Isograph
- Verwendung für Produkt: Tuschefüller Isograph
- Verwendung für Zeichnungsträger: zum Zeichnen auf Transparentpapier, Zeichenkarton und Zeichenpapier
- Ausführung der Spitze: Edelstahlspitze
- Strichstärke: 0,3mm
- Packungs-Inhalt: 1 Stück
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.004 kg | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | nein | Marke: | Rotring | Strichbreite: | 0,3 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zeichenkegel isograph, Ersatzkegel, Ersatzspitze, Kegel, Spitze, technisches, Tuschefüller, Tuschefüller-Kegel, Tuschefüller-Spitze, TuschefüllerKegel, TuschefüllerSpitze, Tuschezeichner, Tuschezeichner-Kegel, Tuschezeichner-Spitze, TuschezeichnerKegel, TuschezeichnerSpitze, Ze, Zeichenartikel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 15,54* | € 23,08* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 16,08* | € 23,08* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 17,51* | € 25,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|