Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenkegel Isograph, Tuschefüller 0,3 mm, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenkegel Isograph, Tuschefüller 0,3 mm, 1 Stück
Zeichenkegel Isograph, Tuschefüller 0,3 mm, 1 Stück
Zeichenkegel Isograph, Tuschefüller 0,3 mm, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     C1677-S0218250
Hersteller:
     Rotring
Herst.-Nr.:
     S0218250
EAN/GTIN:
     4006856751062
Suchbegriffe:
Zeichenkegel
Zeichenspitze
zeichenkegel rotring isograph
zeichenkegel rotring
Zeichenkegel Isograph. Verwendung für Produkt: Tuschefüller Isograph. Verwendung für Zeichnungsträger: zum Zeichnen auf Transparentpapier, Zeichenkarton und Zeichenpapier. Ausführung der Spitze: Edelstahlspitze. Strichstärke: 0,3mm. 1 Stück.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Isograph Zeichenkegel
Verwendung für Produkt:
Tuschefüller Isograph
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Verwendung für Zeichnungsträger:
zum Zeichnen auf Transparentpapier, Zeichenkarton und Zeichenpapier
Strichstärke:
0,3mm
Weitere Suchbegriffe: zeichenkegel isograph
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.