Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl mit Armlehnen rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürodrehstuhl mit Armlehnen rot
Bürodrehstuhl mit Armlehnen rot
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA937V192
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     937V19-2
EAN/GTIN:
     8427951023018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
  • Komfortabler Drehstuhl mit Polsterschaum-Sitz für den Büroalltag
  • Feuerabweisender Stoffbezug. Höhenverstellbare Rückenlehne aus Kunststoffspritzguss mit Geflechtbezug
  • Solide Synchronmechanik und Fußgestell aus Aluminiumdruckguss
  • Höhen-, Tiefen,- Rücken,- Lenden- und Armlehnenverstellung
  • Verstellbare Armlehnen serienmäßig
  • Kann optional mit Hartbodenrollen ( RD 917 ) ausgestattet werden
  • außerdem kann eine Kopfstütze optional dazu bestellt werden
Weitere Informationen:
Armlehne verstellbar:
ja
Armlehne vorhanden:
ja
Art der Armlehne:
T-Armlehne
Belastbarkeit:
125 kg
Farbe:
rot
Farbe des Fußes:
schwarz
Höhe der Rückenlehne:
67 cm
höhenverstellbar:
ja
Kopfstütze:
nein
Marke:
Rocada
Material des Fußes:
Aluminium
Mechanik:
Synchronmechanik
Sitzform:
Muldensitz
Sitzhöhe:
47-57 cm
Tiefe des Sitzes:
47 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,17*
€ 535,70*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 428,43*
€ 539,79*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,79*
€ 642,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,13*
€ 633,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,82*
€ 609,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,49*
€ 565,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 461,68*
€ 549,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,43*
€ 509,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 428,43* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocada
917
ab € 27,38*
Zubehör
Rocada
937HR
ab € 44,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.