Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartbodenrollen schwarz VE=5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hartbodenrollen schwarz VE=5 Stück
Hartbodenrollen schwarz VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA917
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     917
EAN/GTIN:
     8427951917003
Suchbegriffe:
Bürostuhlrolle
Stuhlrolle
bürostuhlrolle
  • Hartbodenrollen zum optionalen Nachrüsten
  • Farbe: schwarz
  • Inhalt: 5 Stück
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Bodenart:
Hartboden
Farbe:
schwarz
Importdatum:
2020-11-04 00:00:00
Marke:
Rocada
Packungsinhalt:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Drehstuhlrollen, Ersatzrollen, Hartbodenrollen, Stuhlrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,31*
€ 37,16*
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 66,97*
€ 87,16*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,16*
€ 103,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,82*
€ 102,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,65*
€ 97,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,37*
€ 92,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 75,32*
€ 89,63
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 74,94*
€ 89,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 66,97*
€ 79,69
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 66,97* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rocada
916
ab € 27,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.