Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl mit Armlehne grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürodrehstuhl mit Armlehne grün
Bürodrehstuhl mit Armlehne grün
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA9086
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     908-6
EAN/GTIN:
     8427951908612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
  • Bürostuhl für den täglichen Gebrauch
  • Polsterschaum-Sitzfläche, mit feuerhemmendem Stoffbezug
  • Rückenlehne aus Kunststoffspritzguss mit Netzbezug
  • Mit Höhen-, Lenden- und Armlehnenverstellung
  • Synchron-Kippmechanismus
  • Kunststofffußgestell
  • Verstellbare Armlehnen serienmäßig
  • Kann optional mit Hartbodenrollen ( RD-917 ) ausgestattet werden
  • zusätzlich kann der Stuhl optional mit einer Kopfstütze ausgestattet werden
Weitere Informationen:
Armlehne verstellbar:
ja
Armlehne vorhanden:
ja
Art der Armlehne:
T-Armlehne
Belastbarkeit:
125 kg
Breite des Sitzes:
47 cm
Farbe:
grün
Farbe des Fußes:
schwarz
Höhe der Rückenlehne:
58 cm
höhenverstellbar:
ja
Kopfstütze:
nein
Marke:
Rocada
Material des Fußes:
Kunststoff
Sitzform:
Flachsitz
Sitzhöhe:
45-54 cm
Tiefe des Sitzes:
47 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,15*
€ 288,22*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 259,17*
€ 317,96*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,96*
€ 378,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,75*
€ 372,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,32*
€ 355,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,32*
€ 341,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 285,87*
€ 340,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,17*
€ 308,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 259,17* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocada
917
ab € 27,49*
Zubehör
Rocada
908HR
ab € 65,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.