Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_CT3715 Herst.-Nr.: CT3715 EAN/GTIN: 4013631037150 |
| |
|
| | |
| - Klebeband doppelseitig 10mx15mm
- Werkstoff: Kunststoff
- beidseitig klebend
- reißfest
- alterungsbeständig
- Bandgröße (L x B): 10 m x 15 mm
Weitere Informationen: | | alterungsbeständig: | ja | Breite: | 15 mm | Bruttogewicht: | 0.030 kg | doppelseitig: | ja | hitzebeständig: | nein | Marke: | RNK-Verlag | Material: | Kunststoff | reißfest: | ja | Rollenlänge: | 10 m | schattenfrei kopierbar: | nein | unsichtbar: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 2,36* | € 3,62* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 2,39* | € 3,66* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,41* | € 3,73* | | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 3,42* | € 5,18* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,77* | € 6,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|