Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Original Ricoh 888283 cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner Original Ricoh 888283 cyan
Toner Original Ricoh 888283 cyan
Artikel-Nr.:
     467-#RICO888283
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     888283
EAN/GTIN:
     4961311006968
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Ricoh Toner cyan T245C CL4000DN, 5.000 Seiten
Weitere Informationen:
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
cyan
Farbname:
cyan
Marke:
Ricoh
max. Anzahl der Druckseiten:
5000
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
888283

Kompatible Geräte:
Savin:
CLP 26; CLP 26 DN; CLP 26 HDN; CLP 26 N
NRG:
C 7424 dn; C 7425 DN; C 7425 HDN; SP C 410 DN; SP C 410 Series; SP C 411 DN; SP C 420 DN
Infotec:
Aficio SP C 410 DN; Aficio SP C 410 Series; Aficio SP C 411 DN; Aficio SP C 420 DN; IPC 2500 Series; IPC 2525; IPC 2525 DN; IPC 2525 E; IPC 2525 Series; IPC 3000 Series; IPC 3030; IPC 3030 DN; IPC 3030 E; IPC 3030 Series
Gestetner:
C 7425 DN; C 7425 HDN
Ricoh:
Aficio CL 4000 dn; Aficio CL 4000 hdn; Aficio CL 4000 Series; Aficio SP C 410 dn; Aficio SP C 410 Series; Aficio SP C 411 dn; Aficio SP C 420 dn
Lanier:
LP 125 CX; LP 126 C; LP 126 CX
Rex Rotary:
C 7425 DN; C 7425 HDN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 95,30*
€ 123,42*
€ 4,50*
ab € 95,82*
€ 124,02*
€ 5,95*
ab € 96,59*
€ 124,11*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 96,45*
€ 124,45*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 105,47*
€ 135,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,96*
€ 161,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,29*
€ 145,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,65*
€ 132,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ricoh
888312
ab € 65,34*
Zubehör
Ricoh
888280
ab € 42,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.