Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RICO842195 Herst.-Nr.: 842195 EAN/GTIN: 4250911711830 |
| |
|
| | |
| - Toner-Kit Ricoh 842195 cyan
- für ca. 26000 Seiten
- Farbe cyan
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.45 kg | Farbe: | cyan | Marke: | Ricoh | max. Anzahl der Druckseiten: | 26000 | Originalzubehör: | ja |
Kompatible Geräte: | | Lanier: | MP C 6503; MP C 6503 Series; MP C 6503 SP; MP C 6503 SPf; MP C 8003; MP C 8003 Series; MP C 8003 SP; MP C 8003 SPf | Ricoh: | IM C 6500; IM C 8000; MP C 6500 Series; MP C 6503; MP C 6503 Series; MP C 6503 SP; MP C 6503 SPf; MP C 8003; MP C 8003 SP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lanier, Toner Cartridge Lanier, Toner Lanier, Tonerkartusche Lanier, Tonerkassette Lanier, Lasertoner Ricoh, Toner Cartridge Ricoh, Toner Ricoh, Tonerkartusche Ricoh, Tonerkassette Ricoh, ricoh lasertoner, lasertoner lanier, Cartridge, Kit, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Patrone, Toner-Cartridge, Toner-Kit, Toner-Patrone, TonerCartridge, TonerKit, TonerPatrone |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 159,97* | € 199,42* | | | | | 16 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 162,79* | € 199,89* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 163,22* | € 201,17* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 178,59* | € 215,24* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 195,92* | € 233,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|