Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner-Kit Ricoh 842097 magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ricoh 842097 Tonerkartusche Original Magenta
Ricoh 842097 Tonerkartusche Original Magenta
Artikel-Nr.:
     467-#RICO842097
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     842097
EAN/GTIN:
     4961311900518
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
  • Toner-Kit Ricoh 842097 magenta
  • für ca. 6000 Seiten
  • Farbe magenta
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.314 kg
Farbe:
magenta
Marke:
Ricoh
max. Anzahl der Druckseiten:
6000
Originalzubehör:
ja

Kompatible Geräte:
Ricoh:
MP C 300 Series; MP C 306 Series; MP C 306 ZSP; MP C 306 ZSPF; MP C 307; MP C 307 PageKeeper; MP C 307 Series; MP C 307 SP; MP C 307 SPF; MP C 406 ZSPF
Lanier:
MP C 306; MP C 307; MP C 406
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
22
€ 4,15*
ab € 49,74*
€ 66,17*
€ 4,50*
ab € 50,15*
€ 66,35*
€ 5,95*
ab € 50,22*
€ 66,40*
1 Tag
172
€ 7,50*
ab € 50,82*
€ 66,73*
Lager 467
71
€ 5,87*
ab € 55,48*
€ 72,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,38*
Ähnlich
Ricoh
842095
ab € 33,76*
Ähnlich
Ricoh
842096
ab € 48,75*
Ähnlich
Ricoh
842098
ab € 49,90*
Ähnlich
Ricoh
D2140121
ab € 89,40*
Ähnlich
WhiteBox
842095
ab € 25,60*
Ähnlich
WhiteBox
842096
ab € 35,60*
Ähnlich
WhiteBox
842097
ab € 16,81*
Ähnlich
Ampertec
842095
ab € 23,65*
Ähnlich
Ampertec
842096
ab € 34,95*
Ähnlich
Ampertec
842097
ab € 34,56*
Ähnlich
Ampertec
842098
ab € 35,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.