Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner-Kartusche Ricoh Type-MP401 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ricoh 841887 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Ricoh 841887 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#RICO841887
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     841887
EAN/GTIN:
     4961311882500
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
  • Toner-Kartusche Ricoh Type-MP401 schwarz
  • für ca. 10400 Seiten
  • Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
8.54 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
Ricoh
max. Anzahl der Druckseiten:
10400
Originalzubehör:
ja

Kompatible Geräte:
Ricoh:
Aficio MP 401 spf; Aficio MP 402 spf; Aficio SP 4520 dn; MP 401 spf; MP 402 spf; Sp SP 4520 dn
Lanier:
MP 401; MP 402 spf
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 4,15*
ab € 24,27*
€ 32,73*
1 Tag
19
€ 4,79*
ab € 24,48*
€ 32,79*
€ 4,50*
ab € 25,14*
€ 33,30*
€ 5,95*
ab € 25,20*
€ 33,33*
Lager 467
19
€ 5,87*
ab € 25,59*
€ 33,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,21*
Ähnlich
WhiteBox
MP401
ab € 11,54*
Ähnlich
Ampertec
MP401
ab € 17,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.