Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Original Ricoh 841040 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner Original Ricoh 841040 schwarz
Toner Original Ricoh 841040 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#RICO841040
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     841040
EAN/GTIN:
     4961311034640
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Ricoh 841040 Toner schwarz Aficio MP2500, 10.500 Seiten
Weitere Informationen:
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
Ricoh
max. Anzahl der Druckseiten:
10500
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
841040

Kompatible Geräte:
NRG:
MP 2500; MP 2500 SP
Ricoh:
Aficio MP 2500; Aficio MP 2500 AD; Aficio MP 2500 Ln; Aficio MP 2500 sp
Lanier:
LD 125
Infotec:
IS 2325
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
14
€ 5,00*
ab € 25,28*
€ 34,37*
€ 5,50*
ab € 26,52*
€ 37,61*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 28,28*
€ 38,41*
€ 4,50*
ab € 29,65*
€ 40,41*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 32,81*
€ 44,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.