Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner-Kit Ricoh 821279 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     467-#RICO821279
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     821279
EAN/GTIN:
     4961311919480
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
  • Toner-Kit Ricoh 821279 schwarz
  • für ca. 21000 Seiten
  • Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.59 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
Ricoh
max. Anzahl der Druckseiten:
21000
Originalzubehör:
ja

Kompatible Geräte:
NRG:
SP C 430 DN; SP C 430 Series; SP C 431 DN
Ricoh:
Aficio SP C 430 dn; Aficio SP C 430 Series; Aficio SP C 431 dn; Aficio SP C 431 dn-hs Color Hotspot; Aficio SP C 431 dnht; Aficio SP C 431 dnhw; Aficio SP C 440 DN; Aficio SP C 440 Series; Aficio SP C 441 DN; SP C 440 DN; SP C 440 Series; SP C 441 DN
Lanier:
LP 137 C; LP 137 CN; LP 140 Series; LP 142 CN; LP 142 CN HS; SP C 440 DN; SP C 440 Series; SP C 441 DN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,42*
€ 134,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.