Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner-Kartusche Ricoh TYPE-SPC840A schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ricoh 821259 Tonerkartusche Original Schwarz
Ricoh 821259 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#RICO821259
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     821259
EAN/GTIN:
     4961311912160
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
  • Toner-Kartusche Ricoh TYPE-SPC840A schwarz
  • für ca. 30000 Seiten
  • Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.88 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
Ricoh
max. Anzahl der Druckseiten:
30000
Originalzubehör:
ja

Kompatible Geräte:
Lanier:
SP C 840 dn; SP C 840 Series; SP C 842 dn
Ricoh:
SP C 840 dn; SP C 840 Series; SP C 842 dn
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lanier, Toner Cartridge Lanier, Toner Lanier, Tonerkartusche Lanier, Tonerkassette Lanier, Lasertoner Ricoh, Toner Cartridge Ricoh, Toner Ricoh, Tonerkartusche Ricoh, Tonerkassette Ricoh, ricoh toner schwarz, lasertoner lanier, lasertoner schwarz, Cartridge, Kartusche, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Patrone, Toner-Cartridge, Toner-Kartusche, Toner-Patrone, TonerCartridge, TonerPatrone
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 81,55*
€ 105,66*
1 Tag
2
€ 4,79*
ab € 82,09*
€ 105,87*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 85,97*
€ 110,72*
€ 3,50*
ab € 86,75*
€ 111,67*
€ 4,50*
ab € 94,82*
€ 121,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ricoh
821260
ab € 195,39*
Ähnlich
Ricoh
821261
ab € 195,06*
Ähnlich
Ricoh
821262
ab € 194,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.