Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Original Ricoh 821077 cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ricoh 821097 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan
Ricoh 821097 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan
Artikel-Nr.:
     467-#RICO821077
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     821077
EAN/GTIN:
     4961311857805
Suchbegriffe:
Lasertoner Ricoh
Toner Cartridge Ricoh
Toner Ricoh
Tonerkartusche Ricoh
Ricoh Toner cyan SPC430DN ca. 15.000 Seiten
Weitere Informationen:
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
cyan
Farbname:
cyan
Marke:
Ricoh
max. Anzahl der Druckseiten:
15000
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
821077

Kompatible Geräte:
Ricoh:
Aficio SP C 430 dn; Aficio SP C 430 Series; Aficio SP C 431 dn; Aficio SP C 431 dn-hs Color Hotspot; Aficio SP C 431 dnht; Aficio SP C 431 dnhw; Aficio SP C 440 DN; Aficio SP C 440 Series; Aficio SP C 441 DN; SP C 440 DN; SP C 440 Series; SP C 441 DN
NRG:
SP C 430 DN; SP C 430 Series; SP C 431 DN
Lanier:
LP 137 C; LP 137 CN; LP 140 Series; LP 142 CN; LP 142 CN HS; SP C 440 DN; SP C 440 Series; SP C 441 DN
Weitere Suchbegriffe: Tonerkassette Ricoh, toner ricoh cyan, lasertoner ricoh, Druckkassette, Lasertoner, Patrone, Toner, Toner-Patrone, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 150,66*
€ 190,80*
Lager 467
9
€ 5,87*
ab € 151,68*
€ 190,81*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,81*
€ 227,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,85*
€ 218,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,01*
€ 207,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,56*
€ 194,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 163,55*
€ 194,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,68*
€ 180,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.